| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-073809210030012 Herst.-Nr.: 073809210030012 EAN/GTIN: 4051427034341 |
| |
|
| | |
| ~ISO 7380-1 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 12 -T10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.072 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, iso 7380 a2 m3x12, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Flachkopf-Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, M3x12-T10, M 3 x 12 -T10, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7380312, 07380.921 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00767* | € 0,01167* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00854* | € 0,01223* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0083* | € 0,01251* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00885* | € 0,01265* | | | | | 20 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00981* | € 0,01403* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00767* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 5,835* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|