Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -2 A 2 M 8 x 25 A 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-073809220080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809220080025
EAN/GTIN:
     4051426559760
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.230 KGM
Weitere Suchbegriffe: Linsenflanschschraube, iso 7380-2 a2 m8x25, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M8x25, M 8 x 25, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7380825, 07380.922
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,048*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.