| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-073809240080055 Herst.-Nr.: 073809240080055 EAN/GTIN: 4051427039292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ~ISO 7380-2 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 8 x 55 -T40 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2.170 KGM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, iso 7380-2 a2 m8 x 55, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, TORX-Schrauben, M8x55-T40, M 8 x 55 -T40, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7380855, 07380.924 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |