Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -1 A 4 M 5 x 12 A 4 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-073809400050012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809400050012
EAN/GTIN:
     4051427396562
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 4 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.240 KGM
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschrauben iso7380 m5x12, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Flachkopf-Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenschrauben mit Innensechskant, M5x12, M 5 x 12, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7380512, 07380.940
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,16*
€ 38,2704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,27*
€ 34,8313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.