Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -1 A 4 M 3 x 10 -T10 A 4 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-073809420030010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809420030010
EAN/GTIN:
     4051427656246
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-1 A 4 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 10 -T10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.067 KGM
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m3x10, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 a4, Flachkopf-Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, M3x10-T10, M 3 x 10 -T10, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7380310, 07380.942
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
60
€ 4,30*
ab € 6,46*
€ 9,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 11,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.