Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -2 A 4 M 3 x 10 -T10 A 4 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-073809430030010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809430030010
EAN/GTIN:
     4051427656710
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-2 A 4 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 3 x 10 -T10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.073 KGM
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m3x10, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 a4, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, TORX-Schrauben, M3x10-T10, M 3 x 10 -T10, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7380310, 07380.943
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
23
€ 4,30*
ab € 6,70*
€ 10,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.