Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -2 A 4 M 6 x 16 -T30 A 4 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-073809430060016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809430060016
EAN/GTIN:
     4051427656987
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-2 A 4 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 6 x 16 -T30 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.462 KGM
Weitere Suchbegriffe: iso 7380-2 a4 m6 x 16, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, TORX-Schrauben, M6x16-T30, M 6 x 16 -T30, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7380616, 07380.943
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,91*
€ 61,7729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,85*
€ 54,5615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,94*
€ 53,4786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,88*
€ 52,2172
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,70*
€ 43,673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.