| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-075160150050016 Herst.-Nr.: 075160150050016 EAN/GTIN: 4043952517864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7516 Stahl Form E-H galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsensenkkopf nach DIN 966, KS -H - Abmessung: EM 5 x 16 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0.244 KGM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 D Senkkopfschneidschraube, DIN 7516 D Senkkopfschraube, DIN 7516 D Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 D, Kreuzschraube DIN 7516 D, Schneidschraube DIN 7516 D, Senkkopfschneidschraube DIN 7516 D, Senkkopfschraube DIN 7516 D, Senkschraube DIN 7516 D, DIN 7516 E, DIN 7516 E Kreuzschlitzschraube, DIN 7516 E Kreuzschraube, DIN 7516 E Linsensenkkopfschraube, DIN 7516 E Schneidschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 E, Kreuzschraube DIN 7516 E, Linsensenkkopfschraube DIN 7516 E, Schneidschraube DIN 7516 E, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube 3x16, din 7516 e, linsenkopfschraube ph, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Linsensenkkopf-Schneidschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, DIN 7516, EM5x16-H, EM 5 x 16 -H, Stahl, galv. verzinkt, AM7516516, 07516.015 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,0245* | € 0,0245* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,0308* | € 0,043* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 0,0347* | € 0,0452* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 0,0338* | € 0,0457* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 0,0361* | € 0,0471* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|