| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079769230039032 Herst.-Nr.: 079769230039032 EAN/GTIN: 4043952531365 |
| |
|
| | |
| DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, mit Spitze - Abmessung: C 3,9 x 32 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.240 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Sechskantblechschraube, din 7976 a2, blechschraube din 7976, Blechschrauben, Parker-Schrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 1479, C3, 9x32, C 3, 9 x 32, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM79763932, 07976.923 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0203* | € 0,0298* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0223* | € 0,0308* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0229* | € 0,0314* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0222* | € 0,0318* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0237* | € 0,0326* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0203* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|