| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079819270029016 Herst.-Nr.: 079819270029016 EAN/GTIN: 4043952538913 |
| |
|
| | |
| DIN 7981 A 2 Form F-H Linsen-Blechschrauben mit Zapfen, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,9x16 -F-H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.078 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 a2, blechschraube din 7981, blechschraube din 7981 form f, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, 2, 9x16-F-H, 9x16 -F-H, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM79812916, 07981.927 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00672* | € 0,01003* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00756* | € 0,01056* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00736* | € 0,01082* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0078* | € 0,01096* | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00876* | € 0,01222* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00672* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 10,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|