| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079859260020006 Herst.-Nr.: 079859260020006 EAN/GTIN: 4043952722510 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7985 A 2 ISR Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 2 x 6 -T6 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.025 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 tx a2, din 7985 a2, din 7985 tx, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 7045, M2x6-T6, M 2 x 6 -T6, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM798526, 07985.926 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0049* | € 0,00744* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00552* | € 0,00786* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,00561* | € 0,008* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00566* | € 0,00814* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00562* | € 0,00841* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0049* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 7,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|