| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079859440020005 Herst.-Nr.: 079859440020005 EAN/GTIN: 4043952555248 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 5 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.021 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 a4 2x5, edelstahlschraube din 7985, din 7985 m2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7045, M2x5-H, M 2 x 5 -H, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM798525, 07985.944 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0413* | € 0,0571* | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,046* | € 0,0604* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0453* | € 0,0613* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0482* | € 0,0628* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0483* | € 0,063* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0413* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|