| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079859440020010 Herst.-Nr.: 079859440020010 EAN/GTIN: 4043952555279 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 10 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.031 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 a4 2x10, edelstahlschraube din 7985, din 7985 m2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7045, M2x10-H, M 2 x 10 -H, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7985210, 07985.944 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00459* | € 0,00691* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00468* | € 0,00733* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00516* | € 0,00733* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00496* | € 0,00746* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00539* | € 0,00758* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|