| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079859440060035 Herst.-Nr.: 079859440060035 EAN/GTIN: 4043952555996 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 35 -H VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.960 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m6, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7045, M6x35-H, M 6 x 35 -H, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7985635, 07985.944 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0891* | € 0,1195* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,085* | € 0,1216* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0936* | € 0,1254* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0954* | € 0,1275* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0998* | € 0,1324* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,085* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 24,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|