| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-086739200200150 Herst.-Nr.: 086739200200150 EAN/GTIN: 4043952571286 |
| |
|
| | |
| ISO 8673 A 2 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.420 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8673, DIN ISO 8673, ISO 8673, Sechskantmutter DIN EN ISO 8673, Sechskantmutter ISO 8673, din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, M20x1, 5, M 20 x 1, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM8673200, 08673.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,9193* | € 1,3555* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,0239* | € 1,4339* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,0056* | € 1,4353* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,0421* | € 1,4621* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,19* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,555* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|