| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-086761000121040 Herst.-Nr.: 086761000121040 EAN/GTIN: 4043952572085 |
| |
|
| | |
| ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 40 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4.404 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din 961 10.9, din 961, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, M12x1, 25x40, M 12 x1, 25x 40, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM86761240, 08676.100 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3043* | € 0,4227* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,333* | € 0,433* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,3386* | € 0,4386* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3291* | € 0,4488* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,3535* | € 0,4635* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3043* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 42,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|