| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087340010060100 Herst.-Nr.: 087340010060100 EAN/GTIN: 4051427216365 |
| |
|
| | |
| ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 6 m6 x 100 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.262 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, passstifte, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 6325, Zylinderstifte, 6m6x100, 6 m6 x 100, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM87346100, 08734.001 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,5024* | € 0,6532* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,5597* | € 0,6797* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,5847* | € 0,7147* | | | | | 17 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,6911* | € 0,8211* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,45* | ab € 0,7296* | € 0,8696* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5024* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 130,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|