| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087409100080035 Herst.-Nr.: 087409100080035 EAN/GTIN: 4043952578339 |
| |
|
| | |
| ISO 8740 A 1 Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 8 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.420 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, passstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, 8x35, 8 x 35, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM8740835, 08740.910 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9224* | € 1,1988* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 1,0274* | € 1,2574* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,9988* | € 1,2583* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 1,0457* | € 1,2757* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,173* | € 1,413* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9224* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 119,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|