| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087520000140050 Herst.-Nr.: 087520000140050 EAN/GTIN: 4043952588710 |
| |
|
| | |
| ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 14 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.636 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, iso8752 14x50, spannstifte ohne din, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, 14x50, 14 x 50, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM87521450, 08752.000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,3355* | € 0,4958* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,36* | € 0,50* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,3733* | € 0,5133* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,3667* | € 0,5276* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,3898* | € 0,5398* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,395* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|