| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-881179200080025 Herst.-Nr.: 881179200080025 EAN/GTIN: 4043952737590 |
| |
|
| | |
| Artikel 88117 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf ~ ISO 10642, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 8 x 25-T40 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.940 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Sicherheitsschraube, iso 10642 m8x25, din 7991, iso 10642 m8, Diebstahlhemmende Schrauben, ART 88117, M8x25-T40, M 8 x 25-T40, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM88117825, 88117.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,175* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1225* | € 0,179* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1375* | € 0,1875* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,135* | € 0,1891* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1436* | € 0,1956* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|