| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-884010000032010 Herst.-Nr.: 884010000032010 EAN/GTIN: 4043952676868 |
| |
|
| | |
| Artikel 88401 Niet Stahl verz. A Dorn Stahl verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15979, Flachkopf - Abmessung: 3,2 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.145 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15979, Blindniete ISO 15979, DIN EN ISO 15979, ISO 15979, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniet din 7337, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, ART 88401, 3, 2x10, 2 x 10, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM884013210, 88401.000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 8,29* | € 12,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,24* | € 15,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,28* | € 27,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,01658* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|