| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-890989299040040 Herst.-Nr.: 890989299040040 EAN/GTIN: 4051427005129 |
| |
|
| | |
| Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben, Senkkopf, Innensechsrund, Tg - Abmessung: 4 x 40 -T20 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.243 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf torx 4 x 40, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube a2 4x40, CE, EN 14592, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, ART 89098, 4x40-T20, 4 x 40 -T20, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM89098440, 89098.929 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0318* | € 0,0474* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0489* | € 0,0489* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0348* | € 0,0503* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0373* | € 0,0518* | | | | | 14 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0412* | € 0,0575* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|