| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-890989299045060 Herst.-Nr.: 890989299045060 EAN/GTIN: 4051427005211 |
| |
|
| | |
| Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben, Senkkopf, Innensechsrund, Tg - Abmessung: 4,5 x 60 -T20 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.482 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube m4,5x60 innensechsrund senkkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube 4,5x60, CE, EN 14592, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, ART 89098, 4, 5x60-T20, 5 x 60 -T20, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM890984560, 89098.929 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0583* | € 0,0869* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0649* | € 0,0912* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0637* | € 0,0923* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0678* | € 0,0952* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0761* | € 0,1051* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|