Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhülsen AH2309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10000055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AH2309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
DIVERS-Abziehhülsen AH2309
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,164 kg
Innen:
40 mm
Außen:
50 mm
Breite:
44 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10000055, AH2309, DIVAH2309, AH2309DIV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.