Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10001581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10001581
DIVKM1
KM1DIV
DIVERS-Muttern KM1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
Innen:
12 mm
Außen:
22 mm
Breite:
4 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.