Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10001584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10001584
KM12
DIVKM12
KM12DIV
DIVERS-Muttern KM12
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,175 kg
Innen:
60 mm
Außen:
80 mm
Breite:
11 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.