Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KM13


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10001586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KM13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10001586
KM13
DIVKM13
KM13DIV
DIVERS-Muttern KM13
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,209 kg
Innen:
65 mm
Außen:
85 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.