Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10001588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KM15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10001588
KM15
DIVKM15
KM15DIV
DIVERS-Muttern KM15
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,293 kg
Innen:
75 mm
Außen:
98 mm
Breite:
13 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.