Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ207 -E-XL-TVP2-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10002110
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ207 -E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     4012801176583
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ207 -E-XL-TVP2-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,308 kg
Innen:
35 mm
Außen:
72 mm
Breite:
17 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10002110, NJ207EXLTVP2C3, FAGNJ207, NJ207FAG, SCHAEFFLERNJ207, NJ207SCHAEFFLER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 20,43*
€ 26,46*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,51*
€ 26,59*
1 Tag
580
1
€ 4,90*
ab € 21,85*
€ 28,49*
1 Tag
581
1
€ 7,90*
ab € 22,05*
€ 28,49*
Lager 214
581
1
€ 4,30*
ab € 30,87*
€ 41,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.