Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ208 -E-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10002130
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ208 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801020619
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ208 -E-M1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,425 kg
Innen:
40 mm
Außen:
80 mm
Breite:
18 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10002130, NJ208EM1, FAGNJ208, NJ208FAG, SCHAEFFLERNJ208, NJ208SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,54*
€ 54,99*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 46,67*
€ 57,15*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,68*
€ 59,38*
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 50,27*
€ 61,27*
Lager 214
36
€ 4,30*
ab € 71,18*
€ 85,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.