Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ212 -E-XL-TVP2-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10002186
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ212 -E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     4012801176668
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ212 -E-XL-TVP2-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,842 kg
Innen:
60 mm
Außen:
110 mm
Breite:
22 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10002186, NJ212EXLTVP2C3, FAGNJ212, NJ212FAG, SCHAEFFLERNJ212, NJ212SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 45,25*
€ 55,53*
1 Tag
63
1
€ 4,90*
ab € 45,26*
€ 55,56*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,19*
€ 56,56*
7 Tage
63
1
€ 10,00*
ab € 52,77*
€ 64,17*
Lager 214
63
1
€ 4,30*
ab € 63,92*
€ 76,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 63,92* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.