Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ214 -E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10002210
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ214 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801227773
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ214 -E-XL-TVP2
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,18 kg
Innen:
70 mm
Außen:
125 mm
Breite:
24 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10002210, NJ214EXLTVP2, FAGNJ214, NJ214FAG, SCHAEFFLERNJ214, NJ214SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 61,46*
23 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 51,29*
€ 61,77*
3 Tage
169
1
€ 5,99*
ab € 53,07*
€ 65,36*
1 Tag
169
1
€ 4,90*
ab € 54,86*
€ 65,87*
Lager 214
169
1
€ 4,30*
ab € 77,33*
€ 91,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.