Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ2212 -E-XL-TVP2-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10002384
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2212 -E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     4054371383183
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ2212 -E-XL-TVP2-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Innen:
60 mm
Außen:
110 mm
Breite:
28 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10002384, NJ2212EXLTVP2C3, FAGNJ2212, NJ2212FAG, SCHAEFFLERNJ2212, NJ2212SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 61,36*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 51,13*
€ 61,66*
1 Tag
59
1
€ 4,90*
ab € 52,65*
€ 63,58*
7 Tage
59
1
€ 10,00*
ab € 61,54*
€ 71,42*
Lager 214
59
1
€ 4,30*
ab € 73,83*
€ 88,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 73,83* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.