Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ2224 -E-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10002477
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2224 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     4064327169211
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ2224 -E-M1-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,37 kg
Innen:
120 mm
Außen:
215 mm
Breite:
58 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10002477, NJ2224EM1C3, FAGNJ2224, NJ2224FAG, SCHAEFFLERNJ2224, NJ2224SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 516,91*
€ 555,81*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 604,29*
€ 646,28*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 601,94*
€ 646,29*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 595,17*
€ 654,44*
Lager 214
7
1
Frei Haus
ab € 723,43*
€ 822,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,78*
€ 979,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,04*
€ 965,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,37*
€ 911,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,84*
€ 898,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 737,48*
€ 877,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,43*
€ 860,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 723,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.