Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ2226 -E-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10002482
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2226 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     4064327306845
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ2226 -E-M1-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,6 kg
Innen:
130 mm
Außen:
230 mm
Breite:
64 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10002482, NJ2226EM1C3, FAGNJ2226, NJ2226FAG, SCHAEFFLERNJ2226, NJ2226SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 635,32*
€ 673,67*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 650,69*
€ 692,53*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 721,92*
€ 765,87*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 723,59*
€ 765,88*
Lager 214
12
1
Frei Haus
ab € 870,57*
€ 974,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,03*
€ 1.159,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,10*
€ 1.142,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,69*
€ 1.082,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,79*
€ 1.068,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 877,15*
€ 1.043,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,57*
€ 1.035,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 870,57* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.