Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NUP218 -E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10003283
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NUP218 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801236270
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NUP218 -E-XL-TVP2
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,46 kg
Innen:
90 mm
Außen:
160 mm
Breite:
30 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10003283, NUP218EXLTVP2, FAGNUP218, NUP218FAG, SCHAEFFLERNUP218, NUP218SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 109,55*
€ 124,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 124,44*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 114,40*
€ 125,19*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 140,83*
Lager 214
12
Frei Haus
ab € 160,85*
€ 184,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.