Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NUP219 -E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10003292
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NUP219 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801236294
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NUP219 -E-XL-TVP2
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,99 kg
Innen:
95 mm
Außen:
170 mm
Breite:
32 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10003292, NUP219EXLTVP2, FAGNUP219, NUP219FAG, SCHAEFFLERNUP219, NUP219SCHAEFFLER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 173,94*
€ 187,87*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 174,34*
€ 188,73*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 175,47*
€ 189,70*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 172,24*
€ 192,65*
Lager 214
5
1
Frei Haus
ab € 251,60*
€ 288,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 261,36*
€ 311,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 251,60* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.