Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NU219 -E-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10004089
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU219 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     4012801233361
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NU219 -E-M1-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,11 kg
Innen:
95 mm
Außen:
170 mm
Breite:
32 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10004089, NU219EM1C3, FAGNU219, NU219FAG, SCHAEFFLERNU219, NU219SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 192,06*
€ 208,67*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 191,11*
€ 208,69*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,84*
€ 212,95*
€ 4,95*
ab € 226,0238*
€ 246,5938*
Lager 214
28
Frei Haus
ab € 268,72*
€ 309,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.