Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N213 -E-XL-TVP2-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10005119
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N213 -E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     4012801402903
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N213 -E-XL-TVP2-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,04 kg
Innen:
65 mm
Außen:
120 mm
Breite:
23 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10005119, N213EXLTVP2C3, FAGN213, N213FAG, SCHAEFFLERN213, N213SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 90,37*
€ 111,79*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 94,38*
€ 113,50*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 93,44*
€ 119,55*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 125,19*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 127,99*
€ 159,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 127,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.