Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N220 -E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10005143
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N220 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801225083
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N220 -E-XL-TVP2
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,32 kg
Innen:
100 mm
Außen:
180 mm
Breite:
34 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10005143, N220EXLTVP2, FAGN220, N220FAG, SCHAEFFLERN220, N220SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 199,70*
€ 223,42*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,21*
€ 224,60*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 208,23*
€ 225,24*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 207,95*
€ 225,73*
Lager 214
24
Frei Haus
ab € 293,87*
€ 333,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,92*
€ 366,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 300,84*
€ 358,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.