Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N224 -E-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10005151
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N224 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801403344
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N224 -E-M1
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,63 kg
Innen:
120 mm
Außen:
215 mm
Breite:
40 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10005151, N224EM1, FAGN224, N224FAG, SCHAEFFLERN224, N224SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 428,56*
€ 462,70*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,00*
€ 498,34*
€ 4,95*
ab € 483,9188*
€ 522,2188*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,89*
€ 528,65*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,03*
€ 655,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,64*
€ 780,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,07*
€ 777,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,16*
€ 736,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,79*
€ 722,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 592,84*
€ 705,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,03*
€ 684,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.