Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Rillenkugellager 16004 -2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10007051
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16004 -2Z
EAN/GTIN:
     4012802335699
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG-Rillenkugellager 16004 -2Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,051 kg
Innen:
20 mm
Außen:
42 mm
Breite:
8 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10007051, 160042Z, FAG16004, 16004FAG, SCHAEFFLER16004, 16004SCHAEFFLER, 16004ZZ
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 6,06*
4 Tage
690
1
€ 5,99*
ab € 4,44*
€ 6,27*
1
€ 4,95*
ab € 4,7012*
€ 6,4112*
1 Tag
679
1
€ 4,90*
ab € 5,07*
€ 6,75*
Lager 214
887
1
€ 4,30*
ab € 5,82*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,82* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.384,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.