Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spannlager 1726205 -2RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10007309
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726205 -2RS1
EAN/GTIN:
     7316576621826
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
SKF-Spannlager 1726205 -2RS1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,119 kg
Innen:
25 mm
Außen:
52 mm
Breite:
15 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Innenring:
kein verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, din 625 skf, din 625, rillenkugellager außendurchmesser 52, 10007309, 17262052RS1, SKF1726205, 1726205SKF
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 11,15*
2 Tage
3
2
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 11,20*
1
€ 3,19*
ab € 8,69*
€ 11,87*
3 Tage
262
1
€ 7,90*
ab € 8,69*
€ 11,87*
Lager 214
262
1
€ 4,30*
ab € 10,52*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.