Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Tonnenlager 20204 -TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10007321
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20204 -TVP
EAN/GTIN:
     4012801159746
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
FAG-Tonnenlager 20204 -TVP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,116 kg
Innen:
20 mm
Außen:
47 mm
Breite:
14 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10007321, 20204TVP, FAG20204, 20204FAG, SCHAEFFLER20204, 20204SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 67,28*
€ 77,15*
2 Tage
140
€ 4,95*
ab € 67,65*
€ 77,53*
33 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,13*
€ 77,94*
€ 3,19*
ab € 73,12*
€ 83,71*
Lager 214
140
€ 4,30*
ab € 94,07*
€ 110,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 94,07* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.