Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Tonnenlager 20205 -TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10007323
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20205 -TVP
EAN/GTIN:
     4012801159753
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
FAG-Tonnenlager 20205 -TVP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,145 kg
Innen:
25 mm
Außen:
52 mm
Breite:
15 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10007323, 20205TVP, FAG20205, 20205FAG, SCHAEFFLER20205, 20205SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 32,45*
€ 41,04*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 45,73*
€ 56,16*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 65,30*
€ 75,43*
1 Tag
361
€ 4,95*
ab € 65,76*
€ 75,46*
Lager 214
361
€ 4,30*
ab € 96,32*
€ 112,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 96,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.