Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Tonnenlager 20206 -TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10007329
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20206 -TVP
EAN/GTIN:
     4012801013888
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
FAG-Tonnenlager 20206 -TVP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,238 kg
Innen:
30 mm
Außen:
62 mm
Breite:
16 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10007329, 20206TVP, FAG20206, 20206FAG, SCHAEFFLER20206, 20206SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,14*
€ 83,51*
1 Tag
36
€ 4,90*
ab € 73,57*
€ 83,91*
2 Tage
252
€ 4,95*
ab € 76,42*
€ 86,89*
€ 3,19*
ab € 86,95*
€ 98,17*
Lager 214
256
Frei Haus
ab € 111,18*
€ 130,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 111,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.