Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Tonnenlager 20208 -TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10007336
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20208 -TVP
EAN/GTIN:
     4012801013949
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
FAG-Tonnenlager 20208 -TVP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,394 kg
Innen:
40 mm
Außen:
80 mm
Breite:
18 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10007336, 20208TVP, FAG20208, 20208FAG, SCHAEFFLER20208, 20208SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 97,44*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 86,85*
€ 97,81*
2 Tage
164
€ 4,95*
ab € 89,39*
€ 100,91*
€ 3,19*
ab € 102,34*
€ 112,93*
Lager 214
164
Frei Haus
ab € 132,19*
€ 152,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 132,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.