Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 30207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10010934
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30207
EAN/GTIN:
     4054372451157
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 30207
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,331 kg
Innen:
35 mm
Außen:
72 mm
Breite:
18,25 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10010934, 30207, FAG30207, 30207FAG, SCHAEFFLER30207, 30207SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 10,55*
2 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 7,68*
€ 10,61*
2 Tage
1762
1
€ 4,90*
ab € 9,72*
€ 13,36*
1
€ 4,95*
ab € 10,1768*
€ 14,0868*
Lager 214
1791
1
€ 4,30*
ab € 13,54*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.840,39*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 706,83*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,55*
Zubehör
SKF
TKED 1
ab € 478,47*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.