Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 30211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10010963
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30211
EAN/GTIN:
     4064327120656
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 30211
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,72 kg
Innen:
55 mm
Außen:
100 mm
Breite:
22,75 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10010963, 30211, FAG30211, 30211FAG, SCHAEFFLER30211, 30211SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1163
1
€ 4,90*
ab € 19,19*
€ 27,40*
Lager 214
1218
1
€ 4,30*
ab € 25,64*
€ 37,14*
3 Tage
1163
1
€ 5,45*
ab € 29,74*
€ 40,41*
1 Tag
815
1
€ 5,59*
ab € 30,57*
€ 41,40*
3 Tage
1163
2
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 42,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.