Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 32011 -X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10011390
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32011 -X
EAN/GTIN:
     4064327945075
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 32011 -X
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,563 kg
Innen:
55 mm
Außen:
90 mm
Breite:
23 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10011390, 32011X, FAG32011, 32011FAG, SCHAEFFLER32011, 32011SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2128
€ 4,90*
ab € 17,00*
€ 24,58*
1 Tag
2128
€ 7,90*
ab € 19,36*
€ 27,36*
Lager 214
2130
€ 4,30*
ab € 22,59*
€ 32,93*
3 Tage
2128
€ 5,45*
ab € 26,63*
€ 36,00*
1 Tag
1490
€ 5,59*
ab € 27,10*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.